pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99229 CAVO NEOPRENE X PG7 H05RN-F 2X1 M-B

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99229 CAVO NEOPRENE X PG7 H05RN-F 2X1 M-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 1 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534587175

Codice prodotto

ILD99229

Cod. produttore

99229

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

2

Colore:

Nero

Sezione nominale:

1 mm²

Cavo prolunga in neoprene 2x1mm2. Specificare in fase d’ordine la lunghezza desiderata del cavo. 2 conduttori: blu/marrone.