LINEA LIGHT (ILED) - ILD99198 ALIM.12W 37V 220MA 6-12LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 40...40 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 220...220 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 30.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534766921
Codice prodotto
ILD99198
Cod. produttore
99198
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
40...40 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
220...220 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
30.3 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
149 mm
Adatto per corrente costante:
sì
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM.12W 37V 220MA 6-12LED, alimentatore o driver LED per illuminazione



