LINEA LIGHT (ILED) - ILD99186 ALIM 24W 6-12 LED 630MA SW IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 40...40 V
Potenza di uscita - 24...24 W
Corrente di uscita - 630...630 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534752467
Codice prodotto
ILD99186
Cod. produttore
99186
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
40...40 V
Potenza di uscita:
24...24 W
Corrente di uscita:
630...630 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
92 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
117 mm
Adatto per corrente costante:
sì
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM 24W 6-12 LED 630MA SW IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione



