LINEA LIGHT (ILED) - ILD99183 ALI.12W 6-12LED 350MA SW IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 40...40 V 
- Potenza di uscita - 12...12 W 
- Corrente di uscita - 350...350 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Altezza - 78 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8056534752443
Codice prodotto
ILD99183
Cod. produttore
99183
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
40...40 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
78 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
31 mm
Lunghezza:
100 mm
Adatto per corrente costante:
sì
LINEA LIGHT (ILED) modello ALI.12W 6-12LED 350MA SW IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione



