LINEA LIGHT (ILED) - ILD99181 ALI.12W 3-6LED 500MA SW IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...20 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534752436
Codice prodotto
ILD99181
Cod. produttore
99181
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
20...20 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
78 mm
Lunghezza:
100 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Protection 230V AC 12W LED controlgear 500 mA 20V DC. Smartwave™: ottima efficienza, lunga durata operativa, protezione al surge, elevato PF. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea inuscita.



