LINEA LIGHT (ILED) - ILD99177 ALI.12W 6-12LED 350MA SW TONDO IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 40...40 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534752412
Codice prodotto
ILD99177
Cod. produttore
99177
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
40...40 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Diametro:
53 mm
PENNY Protection 12W LED controlgear. Smartwave™: ottima efficienza, lunga durata operativa, protezione al surge, elevato PF. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita. 6-12 LEDs 350 mA 40V DC 180~300V AC 0,13 A.



