LINEA LIGHT (ILED) - ILD99141 ALIM. TRIAC DIMM. 32W 230V AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 47...47 V 
- Potenza di uscita - 32...32 W 
- Corrente di uscita - 630...630 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP40 
- Altezza - 34 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8056534587144
Codice prodotto
ILD99141
Cod. produttore
99141
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
47...47 V
Potenza di uscita:
32...32 W
Corrente di uscita:
630...630 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
34 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
46 mm
Lunghezza:
166 mm
Adatto per corrente costante:
sì
EDGE 230V AC 32W TRIAC Dimmable multicurrent independent. 1-12 LEDs , output(350 mA 47V DC/ 500 mA 47V DC/630 mA 47V DC), input 198~264V AC. Selezione dell’intensità di corrente di uscita tramite dip switch dedicato. PFC attivo. Protezione contro le sovratemperature, il cortocircuito, il sovraccarico e le sovratensioni di rete. Possibilità di inserire un interruttore lungo la linea in uscita.



