LINEA LIGHT (ILED) - ILD99135 ALI. 30W 42V 840MA EDITH/SHARP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 40...40 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Corrente di uscita - 840...840 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534599475
Codice prodotto
ILD99135
Cod. produttore
99135
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
40...40 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Corrente di uscita:
840...840 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
27 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
103 mm
Adatto per corrente costante:
sì
LINEA LIGHT (ILED) modello ALI. 30W 42V 840MA EDITH SHARP, alimentatore o driver LED per illuminazione



