LINEA LIGHT (ILED) - ILD99128 ALIM.12W 3/6 LED 500MA SMARTWAVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...20 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 30.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534587113
Codice prodotto
ILD99128
Cod. produttore
99128
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
20...20 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
30.3 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
149 mm
Adatto per corrente costante:
sì
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM.12W 3 6 LED 500MA SMARTWAVE, alimentatore o driver LED per illuminazione