LINEA LIGHT (ILED) - ILD99093 NUOVO DRIVER ON/OFF X EDITH 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 39...39 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Corrente di uscita - 840...840 mA
Altezza - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534534223
Codice prodotto
ILD99093
Cod. produttore
99093
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
39...39 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Corrente di uscita:
840...840 mA
Altezza:
75 mm
Alimentatore ON/OFF 30W 840mA 39V.


