LINEA LIGHT (ILED) - ILD99057 CONN.FEM.3POLI+2MT CAVO 3X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Numero di conduttori - 3
Colore - Nero
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8056534514386
Codice prodotto
ILD99057
Cod. produttore
99057
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Numero di conduttori:
3
Colore:
Nero
Sezione nominale:
1.5 mm²
Prolunghe per 230V AC. L: 2m. Sec. Ø: 3x1,5mm². PIN: 3(F).


