LINEA LIGHT (ILED) - ILD99000 CABLE+CON.F.FOR STRIP MONO IP67 2M.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cablaggio passante
Numero di conduttori - 2
Colore - Bianco
Sezione nominale - 0.75 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8033913168194
Codice prodotto
ILD99000
Cod. produttore
99000
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Cablaggio passante
Numero di conduttori:
2
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
0.75 mm²
LINEA LIGHT (ILED) modello CABLE CON.F.FOR STRIP MONO IP67 2M., accessori, ricambi e connettori per apparecchi di illuminazione