LINEA LIGHT (ILED) - ILD98954 Profili | Modular

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8056534973602
Codice prodotto
ILD98954
Cod. produttore
98954
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio, ottenuta tramite anodizzazione.ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relativeprescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



