LINEA LIGHT (ILED) - ILD98934 COVER PROFILO TONDO 2M PC OPAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534962101
Codice prodotto
ILD98934
Cod. produttore
98934
Produttore
LIA
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
2000 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diffusore policarbonato opale con profilo 2m.


