LINEA LIGHT (ILED) - ILD98918 KIT TAPPI IN PLASTICA 2PZ.BIANCHI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 160 mm
Larghezza - 145 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534962422
Codice prodotto
ILD98918
Cod. produttore
98918
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
145 mm
Altezza:
40 mm
Tappo | KIT TAPPI IN PLASTICA 2PZ.BIANCHI.