LINEA LIGHT (ILED) - ILD98898 COVER PROFILO TRASPARENTE 2M PC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Diffusore microforato - no
Riflettore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8056534962231
Codice prodotto
ILD98898
Cod. produttore
98898
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale