pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98891 Profili | Modular

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534962538

Codice prodotto

ILD98891

Cod. produttore

98891

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio, ottenuta tramite anodizzazione.ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relativeprescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.