LINEA LIGHT (ILED) - ILD98843 CONTOC.PASEO WALL L.581MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 64.5 mm
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Larghezza di incasso - 83 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534990548
Codice prodotto
ILD98843
Cod. produttore
98843
Produttore
LIA
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
64.5 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Larghezza di incasso:
83 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Spessore minimo del soffitto:
581 mm
Lunghezza di incasso:
73 mm
Altezza/profondità di installazione:
91 mm