pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98776 PU_C+ BASIC 5M 3000K 24V 70L RA85

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2245 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 50000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534962699

Codice prodotto

ILD98776

Cod. produttore

98776

Produttore

LIA

Flusso luminoso al metro:

2245 lm

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

50000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

16 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

70

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

4 mm

Con terminale:

no

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 350 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1625 lm, con un'efficienza nominale di 101.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP66; Il driver d’alimentazione nonè fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed èinstallabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.