LINEA LIGHT (ILED) - ILD98775 PU_C+ BASIC 5M 4000K 24V 70L RA85


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2425 lm
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 50000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534973329
Codice prodotto
ILD98775
Cod. produttore
98775
Produttore
LIA
Flusso luminoso al metro:
2425 lm
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
50000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
16 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
70
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
4 mm
Con terminale:
no
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 350 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1895 lm, con un'efficienza nominale di 116.6 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP66; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16.25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.