LINEA LIGHT (ILED) - ILD98724 ACCESSORIO CONTROC.A RASO L.300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534990449
Codice prodotto
ILD98724
Cod. produttore
98724
Produttore
LIA
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
70 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
300 mm
Altezza/profondità di installazione:
50 mm


