LINEA LIGHT (ILED) - ILD98533 CONTROCASSA EPITAX 8W C/BORDINO BG3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 84 mm
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534895034
Codice prodotto
ILD98533
Cod. produttore
98533
Produttore
LIA
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
84 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Spessore minimo del soffitto:
84 mm
Altezza/profondità di installazione:
41.8 mm