LINEA LIGHT (ILED) - ILD98476 CONN.VOLAN.M.4POLI XM12 4X0,5 1,5MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Numero di conduttori - 4
Colore - Nero
Sezione nominale - 0.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8056534894679
Codice prodotto
ILD98476
Cod. produttore
98476
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Numero di conduttori:
4
Colore:
Nero
Sezione nominale:
0.5 mm²
Cavo. M4. 0,5 mm2. PASEO_X. 1-10 V. DALI