LINEA LIGHT (ILED) - ILD98376 CONTROC.ALL.56X35 C/MOLLE.L1453MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Materiale - Alluminio
Larghezza di incasso - 36 mm
Lunghezza di incasso - 1455 mm
Altezza/profondità di installazione - 55.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534752306
Codice prodotto
ILD98376
Cod. produttore
98376
Produttore
LIA
Applicazione:
Soffitto cavo
Materiale:
Alluminio
Larghezza di incasso:
36 mm
Lunghezza di incasso:
1455 mm
Altezza/profondità di installazione:
55.5 mm
Profilo in alluminio per installazione con cornice; montaggio in incasso per soffitto in cartongesso. L: 1455mm.