LINEA LIGHT (ILED) - ILD98342 RIBBON/ROLLA SC 2500K 24V 60LED+CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1350 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 2500...2500 K
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 24 W
Confezione
1 PZ
EAN
8056534539891
Codice prodotto
ILD98342
Cod. produttore
98342
Produttore
LIA
Flusso luminoso al metro:
1350 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
2500...2500 K
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
24 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
5
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2.4 mm
Con terminale:
no



