LINEA LIGHT (ILED) - ILD98212 BRACCIO X PALO DOPP.INCL.15 R7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913347810
Codice prodotto
ILD98212
Cod. produttore
98212
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
5.44 kg