pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98184 ACCOPPIATORE SINGOLO 101/60 RAL7016

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98184 ACCOPPIATORE SINGOLO 101/60 RAL7016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534586147

Codice prodotto

ILD98184

Cod. produttore

98184

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro:

102 mm

Accoppiatori singolo nero.