LINEA LIGHT (ILED) - ILD98155 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT8MT ZIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 148 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8000 m
Confezione
1 PZ
EAN
8033913347551
Codice prodotto
ILD98155
Cod. produttore
98155
Produttore
LIA
Materiale:
Altri
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
148 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8000 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DA LAMIERA ZINCATO - Codolo attacco armatura cima palo. Asola per morsettiera. Asola ingresso cavi. Attacco di messa a terra. Zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso. Lavorazione eseguita secondo norme UNI EN 40/4. Verniciatura a polveri. Bitumatura dalla parte interrata esterna. Manicotto anticorrosione alla sezione di incastro in guaina. L: 8000mm.


