pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98084 RIB/R. 10MM WW 24V 240L/MT LOW.+CON

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 19.2 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 M

EAN

8033913262762

Codice prodotto

ILD98084

Cod. produttore

98084

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Numero di lampade per metro:

240

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Con set di connessione:

Altezza / Profondità:

2.4 mm

Con terminale:

no

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 1200 LED stripled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 7689 lm, con un'efficienza nominale di 80.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.36 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 96 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III edè installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.