pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97801N60 BERET-X 5 TONDO 1LED 1W G.GOFF.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97801N60 BERET-X 5 TONDO 1LED 1W G.GOFF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534890831

Codice prodotto

ILD97801N60

Cod. produttore

97801N60

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 155 lm, con un'efficienza nominale di 155.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolatura; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.062 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.