LINEA LIGHT (ILED) - ILD97715N07 INTAKE-L 6 PASEO IP66 L620 ASY.INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534885721
Codice prodotto
ILD97715N07
Cod. produttore
97715N07
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 6 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3684 lm, con un'efficienza nominale di 102.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 5.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 39 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


