LINEA LIGHT (ILED) - ILD97714N07 INTAKE-L 5 PASEO IP66 L330 ASY.INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 714 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Acciaio Inox
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534885707
Codice prodotto
ILD97714N07
Cod. produttore
97714N07
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
714 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
330 mm