pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97699W33 LORO-Q 2 8W S/ALIM.CRI80 B.GOFFRATO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97699W33 LORO-Q 2 8W S/ALIM.CRI80 B.GOFFRATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913496976

Codice prodotto

ILD97699W33

Cod. produttore

97699W33

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood + Aesthetic filter, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1088 lm, con un'efficienza nominale di 136.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP44; il peso complessivo e di 0.41 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 64 x 64 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA:Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico iseguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.