LINEA LIGHT (ILED) - ILD97675M20 PASEO-L MODULAR 93 S/A.L1452M TRASP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913272587
Codice prodotto
ILD97675M20
Cod. produttore
97675M20
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 264 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1913 lm, con un'efficienza nominale di 98.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 1.39 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 19.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.