LINEA LIGHT (ILED) - ILD97418Z30 ANTON-R 4 3LED 2W RGB A INCASSO BG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534856523
Codice prodotto
ILD97418Z30
Cod. produttore
97418Z30
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 3 LED powerled.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP45; il peso complessivo e di 0.090 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 6 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 35 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAMEDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


