pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97357W05 LOOP66 1 4LAME+ALIM.CORTEN

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97357W05 LOOP66 1 4LAME+ALIM.CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534766266

Codice prodotto

ILD97357W05

Cod. produttore

97357W05

Produttore

LIA

Lampada a parete a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 12 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2796 lm, con un'efficienza nominale di 121.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 25 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.