pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97317W15 SUB 9 QUADR.FORO QUADR.1L 1,5W INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97317W15 SUB 9 QUADR.FORO QUADR.1L 1,5W INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534853287

Codice prodotto

ILD97317W15

Cod. produttore

97317W15

Produttore

LIA

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 213 lm, con un'efficienza nominale di 142.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.195 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete,soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.