pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97271M60 GARDENER 1 1L 8W+AL.N.GOFFRATO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97271M60 GARDENER 1 1L 8W+AL.N.GOFFRATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913273096

Codice prodotto

ILD97271M60

Cod. produttore

97271M60

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgentee di 1253 lm, con un'efficienza nominale di 156.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.560 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.