pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97256W25 PASEO-X DALI 58 MONO WW.L.576 TRASP

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97256W25 PASEO-X DALI 58 MONO WW.L.576 TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1020 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534849082

Codice prodotto

ILD97256W25

Cod. produttore

97256W25

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1020 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

100...240 V

Colore del corpo:

Altri

Con lampada:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

576 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

39 mm

Corrente nominale:

220...220 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

52 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

100-240 V| powerLED 7.5 W 220 mA