LINEA LIGHT (ILED) - ILD97169W07 ENVELOPE-W WALL 1 1W IP66 C/STA GG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 54 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore del corpo - Grigio 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8056534848535
Codice prodotto
ILD97169W07
Cod. produttore
97169W07
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
54 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
88 mm
Altezza / Profondità:
13 mm
Lunghezza:
120 mm