LINEA LIGHT (ILED) - ILD97098W00 LV54-QS 14 Q170 23W IP54 CRI80 BG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8056534761087
Codice prodotto
ILD97098W00
Cod. produttore
97098W00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2772 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
66 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
23...23 W
Larghezza di incasso:
155 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
170 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
155 mm
Lunghezza:
170 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 99 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di2772 lm, con un'efficienza nominale di 120.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco ral9016 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado diprotezione è IP54; il peso complessivo è di 0.75 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 23 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 155 x 155 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.