LINEA LIGHT (ILED) - ILD97096M00 LV54-QS 13 Q130 13W IP54 CRI80 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8056534761001
Codice prodotto
ILD97096M00
Cod. produttore
97096M00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1344 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
56 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Larghezza di incasso:
115 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
130 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
115 mm
Lunghezza:
130 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



