pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97088W08 ILAMT66 5 1LED 2W IP66 NIK.SPAZZ.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97088W08 ILAMT66 5 1LED 2W IP66 NIK.SPAZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534846784

Codice prodotto

ILD97088W08

Cod. produttore

97088W08

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Narrow Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.174 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro tondo di diametro 24 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.