LINEA LIGHT (ILED) - ILD97055N56 VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 3+1L+AL 12W CT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534760622
Codice prodotto
ILD97055N56
Cod. produttore
97055N56
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 4 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2036 lm, con un'efficienza nominale di 145.4 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1995 lm,con un'efficienza nominale di 142.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodottoin vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.02 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 31 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.