pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97052M56 VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 3+1L+AL 12W BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97052M56 VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 3+1L+AL 12W BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534760561

Codice prodotto

ILD97052M56

Cod. produttore

97052M56

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 2 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 380 lm, con un'efficienza nominale di 69.1 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 643 lm, con un'efficienza nominale di 116.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.8 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 11W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.