LINEA LIGHT (ILED) - ILD96974N18 ENVELOPE 2 1L 1W 2FRES.CORTEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Altri
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534842823
Codice prodotto
ILD96974N18
Cod. produttore
96974N18
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
40 mm
Diametro di incasso:
29 mm