pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96742N00 ICE-CUT66 10 10X10 L.1532M IP66 PC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534751965

Codice prodotto

ILD96742N00

Cod. produttore

96742N00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1532 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

10 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Altezza/profondità di installazione:

10 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ICE-CUT66 10 10X10 L.1532M IP66 PC, plafoniera / applique per illuminazione