LINEA LIGHT (ILED) - ILD96742M00 ICE-CUT66 10 10X10 L.1533M IP66 PC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
8056534751958
Codice prodotto
ILD96742M00
Cod. produttore
96742M00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
1532 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
10 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Altezza/profondità di installazione:
10 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no