LINEA LIGHT (ILED) - ILD96196W30 PASEO-X ON/OFF 103+AL L.576MM TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534841413
Codice prodotto
ILD96196W30
Cod. produttore
96196W30
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 720 lm, con un'efficienza nominale di 109.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; ilpeso complessivo e di 0.45 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7.4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


