LINEA LIGHT (ILED) - ILD96196W25 PASEO-X ON/OFF 103+AL L.576MM TRAS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1020 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534897410
Codice prodotto
ILD96196W25
Cod. produttore
96196W25
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1020 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
100...240 V
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
24 mm
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
576 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
39 mm
Corrente nominale:
220...220 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no